Stiebel Eltron - Tour hydraulique HSBC 200 L classic pour pompes à chaleur HPG-I 04-06-08 (C)S - 236684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - modèle vertical
contenu - 180 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - extrémité de tube
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212366844
Réf. Sonepar
00311236684
Réf. Fournisseur
236684
Marque
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
180 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
extrémité de tube
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
revêtu
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
autre
hauteur:
1.908 mm
diamètre:
680 mm
dimension de raccordement 1:
22 mm
type raccordement 2:
extrémité de tube
dimension de raccordement 2:
22 mm
avec doigt de gant:
Non
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
2.107 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
B
Les Atouts de l'article:
Montage peu complexe grâce au degré d’intégration élevé
La tour hydraulique combinée pour la préparation de l’eau chaude sanitaire est combinée à une pompe à chaleur de chauffage et intégrée dans le système de chauffage
Installation peu encombrante, car le ballon d’eau chaude sanitaire, le ballon tampon et les composants fonctionnels hydrauliques sont combinés dans un appareil
Peut être utilisé pour le refroidissement, par exemple par le biais d’un chauffage par surfaces
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


