Stiebel Eltron - Tube isolé en EPP Ø 180 intérieur - Longueur 1 mètre - épaiseur 15 mm - 206591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - autre
diamètre nominal du conduit - 180 mm
longueur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212065914
Réf. Sonepar
00311206591
Réf. Fournisseur
206591
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
autre
diamètre nominal du conduit:
180 mm
longueur:
1 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
15 mm
type de production:
autre
épaisseur d'isolation:
15 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Oui
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
longueur de travail:
1 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
résistance thermique Rd:
0.41 (m².K)/W
finition antistatique:
Oui
traitement antibactérien:
Non
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


