Stiebel Eltron - Tube isolé en EPP Ø 200 intérieur - Longueur 1 mètre - épaiseur 15 mm - 206536

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Tube isolé en EPP Ø 200 intérieur - Longueur 1 mètre - épaiseur 15 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • matériau isolant - autre

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212065365

Réf. Sonepar

00311206536

Réf. Fournisseur

206536

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

matériau isolant:

autre

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur:

1 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

gaine d'épaisseur de paroi:

43 mm

type de production:

autre

épaisseur d'isolation:

43 mm

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Oui

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

longueur de travail:

1 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

résistance thermique Rd:

1.23 (m².K)/W

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Non

Tube isolé EPP Ø 200 mm intérieur - Longueur 1 mètre - épaiseur 15 mm

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron