🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Vanne d'inversion HUV 2 - 223391

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Vanne d'inversion HUV 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

  • monte avec broche et/ou volant - Non

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212233917

Réf. Sonepar

00311223391

Réf. Fournisseur

223391

Marque

Stiebel Eltron

diamètre nominal:

1 pouces (25)

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

monte avec broche et/ou volant:

Non

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

25 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

type raccordement 3:

filetage mâle, métrique

avec piquage de raccordement 3:

Non

article de régulation de pression:

autre

pression nominale de bride:

autre

traitement de la surface:

nickelé

fourré à l'intérieur:

autre

joint:

autre

commande:

moteur électrique

finition de la vanne:

vanne de régulation

type de têtière:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

5...110 °C

Vanne d'inversion HUV 2

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.