Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Vase d'expansion 50 litres MAG 50 - 235221

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Vase d'expansion 50 litres MAG 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 50 l

  • pression préliminaire - 0.5 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • pression nominale de bride - autre

  • convient pour chauffage central - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212352212

Réf. Sonepar

00311235221

Réf. Fournisseur

235221

Marque

Stiebel Eltron

contenu:

50 l

pression préliminaire:

0.5 bar

pression de travail max.:

10 bar

pression nominale de bride:

autre

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Non

avec support mural fixe:

Non

positionnement vertical:

Non

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

autre

raccordement:

autre

matériau membrane / vessie:

autre

avec collecteur de cuve:

Non

couleur:

blanc

avec appareil de soutirage:

Non

diamètre:

409 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Non

convient pour circuit de panneau solaire:

Non

Vase d'expansion 50 litres MAG 50