Stiebel Eltron - Ventilation double flux centralisée VRC-W 450 Premium - 204940

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Ventilation double flux centralisée VRC-W 450 Premium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 90 %

  • hauteur - 972 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212049402

Réf. Sonepar

00311204940

Réf. Fournisseur

204940

Marque

Stiebel Eltron

matériau du boîtier/corps:

autre

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:

90 %

hauteur:

972 mm

montage au sol:

Non

orientation réversible gauche / droite:

Oui

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

cordon de raccordement fiche RA

avec écran digital:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Oui

avec contrôleur de zone:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec capteur d'humidité interne (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Oui

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Oui

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

autre

connexions côté résidentiel:

autre

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

largeur:

745 mm

profondeur:

655 mm

poids:

57 kg

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

matériau, échangeur de chaleur:

autre

indice de protection (IP):

IP22

protection de l'appareil:

16 A

avec capteur de COV:

Non

convient pour capteur de COV supplémentaire:

Non

Ventilation double flux centralisée VRC-W 450 Premium

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron