Stiebel Eltron - Ventilation Double-flux VRL-C 300 D Premium (montage gainable) - 204142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 1.15 kW
matériau du boîtier/corps - autre
type de ventilateur - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212041420
Réf. Sonepar
00311204142
Réf. Fournisseur
204142
Marque
Stiebel Eltron
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
1.15 kW
matériau du boîtier/corps:
autre
type de ventilateur:
direct
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
élément électrique
système de changement:
Non
avec by-pass:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
avec sortie de condensat:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
avec protection thermique:
Oui
adapté à une commande électronique:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
200 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
200 mm
raccordement:
à bride
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1.202 mm
largeur:
585 mm
hauteur:
407 mm
avec tôle de toit:
Non
avec cadre de support:
Non


