Stiebel Eltron - Ventilation Double-flux VRL-C 870 G Trend (montage en ambiance) - 204133

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Ventilation Double-flux  VRL-C 870 G Trend (montage en ambiance)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 1.85 kW

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de ventilateur - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212041338

Réf. Sonepar

00311204133

Réf. Fournisseur

204133

Marque

Stiebel Eltron

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

1.85 kW

matériau du boîtier/corps:

autre

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

élément électrique

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

avec sortie de condensat:

Oui

mode hors-gel:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

avec protection thermique:

Oui

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

315 mm

raccordement:

à bride

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1.688 mm

largeur:

902 mm

hauteur:

507 mm

avec tôle de toit:

Non

avec cadre de support:

Non

Ventilation Double-flux VRL-C 870 G Trend (montage en ambiance)