Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sunnex - AMPOULE LED TENSION 12-28V 3W 15° - 15174

CopieCopie
Sunnex - AMPOULE LED TENSION 12-28V 3W 15°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240015174

Réf. Fournisseur

15174

Marque

Sunnex

AMPOULE LED TENSION 12-28V CONSOMMATION 3W 1ANFLE D'ECLAIRAGE 5°

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex