Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sunnex - LAMPE HALOGENE 24V 20W 250MM 1R DIFFRACTEUR - 14910D

CopieCopie
Sunnex - LAMPE HALOGENE 24V 20W 250MM 1R DIFFRACTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240908950

Réf. Fournisseur

14910D

Marque

Sunnex

LAMPE HALOGENE 24V 20W FLEXIBLE LONGUEUR 250MM 1ROTULE AU NIVEAU DE LA TETE ET AVEC DIFFRACTEUR

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex