Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sunnex - LAMPE HALOGNE HS 24V 20W 250mm 1R SPOT - 14910S

CopieCopie
Sunnex - LAMPE HALOGNE HS 24V 20W 250mm 1R SPOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240909050

Réf. Fournisseur

14910S

Marque

Sunnex

LAMPE HALOGNE HS 24V 20W LONGUEUR FLEXIBLE 250mm 1ROTULE AU NIVEAU DE LA TET VERSION SPOT

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex