Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sunnex - LAMPE HS 12V 20W 500MM IP65 - 14300IP65

CopieCopie
Sunnex - LAMPE HS 12V 20W 500MM  IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240901200

Réf. Fournisseur

14300IP65

Marque

Sunnex

LAMPE HS 12V 20W 500MM IP65 LAMPE HS 12V 20W 500MM IP65

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex