🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sunnex - LAMPE HS 12V 20W 700MM SPOT - 14320S

CopieCopie
Sunnex - LAMPE HS 12V 20W 700MM SPOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240901650

Réf. Fournisseur

14320S

Marque

Sunnex

tension nominale (Un):

12...12 V

LAMPE HS 12V 20W 700MM SPOT LAMPE HS 12V 20W 700MM SPOT

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex