Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sunnex - LAMPE LS 220V 3W 700mm ROT BLANC - 30226

CopieCopie
Sunnex - LAMPE LS 220V 3W 700mm ROT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240030226

Réf. Fournisseur

30226

Marque

Sunnex

LAMPE LS 220V 3W 700mm ROT BLANC

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex