fin de vie

Sunnex - PROJECTEUR LED 30W 24V - 5M - FL30ZH24V-5M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240000323

Réf. Fournisseur

FL30ZH24V-5M

Marque

Sunnex

PROJECTEUR LED 30W 24Vac CABLE 5M

Les Atouts de l'article:

Les projecteurs FLZH sont des projecteurs basse tension en 24V AC. Ils sont disponibles en 30W ou 50W avec ou sans prise (câbles dénudés). Etanches (IP65), ils peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur et dans des environnements humides et poussiéreux. Conçus en polycarbonate ils sont particulièrement résistants aux chocs.