🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sunnex - PROJECTEUR LED STRATOSTAR 115K LUMENS -18Ah - 400155

CopieCopie
Sunnex - PROJECTEUR LED STRATOSTAR 115K LUMENS -18Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240000606

Réf. Fournisseur

400155

Marque

Sunnex

PROJECTEUR LED STRATOSTAR 115K LUMENS -BATTERIE 18Ah

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex