Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sunnex - PROJECTEUR LED STRATOSTAR 115K LUMENS -30Ah - 400156

CopieCopie
Sunnex - PROJECTEUR LED STRATOSTAR 115K LUMENS -30Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240000607

Réf. Fournisseur

400156

Marque

Sunnex

PROJECTEUR LED STRATOSTAR 115K LUMENS - BATTERIE 30Ah

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex