🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sunnex - SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20 - 33610

CopieCopie
Sunnex - SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • avec variateur - Non

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240033610

Réf. Fournisseur

33610

Marque

Sunnex

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

mode de pose:

autre

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

12...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

III

longueur:

500 mm

SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20 SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex