Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sunnex - SUN CWF LED RÉGLETTE 5W -300MM - 400640

CopieCopie
Sunnex - SUN CWF LED RÉGLETTE 5W -300MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 5...5 W

  • hauteur/profondeur d'encastrement - -300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240400640

Réf. Fournisseur

400640

Marque

Sunnex

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

hauteur/profondeur d'encastrement:

-300 mm

SUN CWF LED RÉGLETTE 5W -300MM SUN CWF LED RÉGLETTE 5W -300MM

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex