🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sunnex - TRANSFORMATEUR 230VAC - 24VDC - 400355/1

CopieCopie
Sunnex - TRANSFORMATEUR 230VAC - 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240400355

Réf. Fournisseur

400355/1

Marque

Sunnex

TRANSFORMATEUR 230Vac - 24Vdc

Les Atouts de l'article:

Le transformateur 400355/1 vous permet d'alimenter en 230V de nombreuses barrettes et réglettes Sunnex. Il est adapté pour les barrettes SunLK, les réglettes Sun CLA, les réglettes Sun CWK et Sun WA ainsi que le spot Sun LN. Il supporte une consommation d'energie de 25W. Il offre une entrée en 230V et une sortie en 24V DC. Il est donc adapté pour les éclairages en 24V DC ne dépassant pas une puissance de 25W.

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex