Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sunnex - TUBE LED 24Vac/dc 40W ACRY Ø60 - ST670

CopieCopie
Sunnex - TUBE LED 24Vac/dc 40W ACRY Ø60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240000429

Réf. Fournisseur

ST670

Marque

Sunnex

puissance du système:

40 W

TUBE LED 24Vac/dc 40W ACRY Ø60

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex