Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sunnex - TUBE LED 24Vac/dc 8W ACRYL Ø60 - ST600

CopieCopie
Sunnex - TUBE LED 24Vac/dc 8W ACRYL Ø60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240000477

Réf. Fournisseur

ST600

Marque

Sunnex

puissance du système:

8 W

TUBE LED 24Vac/dc 8W ACRYL Ø60

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex