Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sunnex - TUBE LED IP67 24V 14W ACR Ø60 - ST640

CopieCopie
Sunnex - TUBE LED IP67 24V 14W ACR Ø60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension de lampe - 24...24 V

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240000450

Réf. Fournisseur

ST640

Marque

Sunnex

indice de protection (IP):

IP67

tension de lampe:

24...24 V

puissance du système:

14 W

TUBE LED IP67 24V 14W ACR Ø60

Un produit Sunnex

Découvrez toute la gamme Sunnex