SWITCHLITE - BeamVario CS? - Proj Triphasé LED 84x140mm 23W 24°/38°/60° 2700/3200/4000K NO - RT160517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
angle de faisceau - angle de rayonnement variable
hauteur/profondeur - 137 mm
diamètre externe - 84 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640160517
Réf. Sonepar
08276016051
Réf. Fournisseur
RT160517
Marque
SWITCHLITE
angle de faisceau:
angle de rayonnement variable
hauteur/profondeur:
137 mm
diamètre externe:
84 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


