SWITCHLITE - Bila? - Suspension décorative GU10 fonte alu Ø60mm H.300mm IP20 sans lampe Bl - DC164096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 10 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - GU10
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640164096
Réf. Sonepar
08276016409
Réf. Fournisseur
DC164096
Marque
SWITCHLITE
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
10 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
GU10
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
60 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
300 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


