Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - Détecteur HF pour OrbitalCSR? BH150143 & BH150341 & AsimesCWS? BH161415 - BH156763

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

  • finition du paralume - sans

  • type de tension - AC

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640156763

Réf. Sonepar

08276015676

Réf. Fournisseur

BH156763

Marque

SWITCHLITE

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareil de commande échangeable:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Zigbee:

Non

classe de protection:

sans

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

Détecteur de mouvement hyperfréquence intégrable dans Hublot OrbitalCSR? BH150143 & BH150341 & AsimesCWS? BH161415

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE