Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SWITCHLITE - Driver DALI/Push Grad CC Ajust. 30W + connecteur mâle EDGELITE/BACKLITE - DR162252

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 6...38 V

  • courant de sortie - 250...800 mA

  • puissance de sortie - 10.5...30.4 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162252

Réf. Sonepar

08276016225

Réf. Fournisseur

DR162252

Marque

SWITCHLITE

tension de sortie:

6...38 V

courant de sortie:

250...800 mA

puissance de sortie:

10.5...30.4 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

204 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

68.5 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver dali/push gradable cc ajust. 30W max + connecteur mâle pour dalles edgelitepro et backlitepro

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE