SWITCHLITE - Easy-Re-Fit? - Kit retrofit T5/T8 WS 12W-20W 549mm 140lm/W 4000K - CL164386

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 50000 h

  • longueur - 549 mm

  • désignation de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640164386

Réf. Sonepar

08276016438

Réf. Fournisseur

CL164386

Marque

SWITCHLITE

efficacité lumineuse de la lampe:

136 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

549 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

23...51 V

courant nominal:

500...800 mA

type de tension:

DC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2700 lm

intensité lumineuse:

750 cd

forme de la lampe:

linéaire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Easy Re-Fit™ - Kit retrofit de tube fluorescent T5/T8 L.600mm à puissance commutables 16W/18W/20W 4000K 140lm/W avec driver et câblage. SDCM<5 IRC80. Pour caisson métallique en intégration/rénovation

Les Atouts de l'article:

Module retrofit LED de haut rendement et commutable en puissance, pour le remplacement direct des tubes fluorescents T5/T8. Conçu pour les projets de rénovation énergétique, ce module retrofit LED offre une alternative performante, fiable et facile sans nécessiter le remplacement complet du luminaire existant. Montage rapide et sans outil sur toute surface ferromagnétique grâce à des aimants intégrés. Idéal pour les rénovations où l’accès ou le remplacement complet est contraignant. Système unique livré avec un câble de connexion DC pré-câblé pour une installation directe à l'alimentation ou pour une extension modulaire rapide du système. Optique polycarbonate dépoli assurant une distribution homogène de la lumière, avec un angle de diffusion large de 130°, garantissant un confort visuel optimal. Driver externe avec réglage de puissance sélectionnable, équipé d’un support magnétique nickelé pour une intégration sans outil dans le luminaire existant.