SWITCHLITE - Easy-Re-Fit? - Kit retrofit T5/T8 WS 18W-32W 1449mm 140lm/W 4000K - CL164355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
efficacité lumineuse de la lampe - 141 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
durée de vie nominale moyenne - 50000 h
longueur - 1449 mm
désignation de la lampe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640164355
Réf. Sonepar
08276016435
Réf. Fournisseur
CL164355
Marque
SWITCHLITE
efficacité lumineuse de la lampe:
141 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1449 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
23...51 V
type de tension:
DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
7300 lm
intensité lumineuse:
1900 cd
forme de la lampe:
linéaire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
47 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Module retrofit LED de haut rendement et commutable en puissance, pour le remplacement direct des tubes fluorescents T5/T8. Conçu pour les projets de rénovation énergétique, ce module retrofit LED offre une alternative performante, fiable et facile sans nécessiter le remplacement complet du luminaire existant. Montage rapide et sans outil sur toute surface ferromagnétique grâce à des aimants intégrés. Idéal pour les rénovations où l’accès ou le remplacement complet est contraignant. Système unique livré avec un câble de connexion DC pré-câblé pour une installation directe à l'alimentation ou pour une extension modulaire rapide du système. Optique polycarbonate dépoli assurant une distribution homogène de la lumière, avec un angle de diffusion large de 130°, garantissant un confort visuel optimal. Driver externe avec réglage de puissance sélectionnable, équipé d’un support magnétique nickelé pour une intégration sans outil dans le luminaire existant.

















