SWITCHLITE - Embout de finition pour rail monophasé Global noir - OT152277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 23.75 mm
longueur - 30 mm
hauteur - 20 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640152277
Réf. Sonepar
08276015227
Réf. Fournisseur
OT152277
Marque
SWITCHLITE
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
23.75 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


