SWITCHLITE - Embout de finition pour rail triphasé Global blanc - OT152659

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 31 mm

  • hauteur - 33 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640152659

Réf. Sonepar

08276015265

Réf. Fournisseur

OT152659

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

largeur:

32 mm

longueur:

31 mm

hauteur:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

FINLANDE

Embout de finition pour rail triphasé compatible Global blanc

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE