Non retournable

SWITCHLITE - Filin de sécurité acier 1m pour dalle LED - OT152727

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • longueur - 1000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640152727

Réf. Sonepar

08276015272

Réf. Fournisseur

OT152727

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

longueur:

1000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Filin de sécurité acier 1m pour dalle LED

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE