Non retournable

SWITCHLITE - Hydro-Link EcoWS? - Réglette LED 240V 25/50W IP65 IK08 L1500 840 non-grad. - AC167622

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640167622

Réf. Sonepar

08276016762

Réf. Fournisseur

AC167622

Marque

SWITCHLITE

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

Hydro-Link EcoWS™ - Réglette LED étanche câblage traversant IP65 IK08 1500mm 25/50W 4000K 130lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette tubulaire, à puissance commutable, équipée d'un diffuseur opale en polycarbonate résistant aux UV, certifié IK08 pour une résistance maximale aux chocs.
Le câblage traversant et les presse -étoupes IP65 aux deux extrémités avec un bornier 3 pôles permettent une installation rapide et simple du produit.
2 puissances disponibles par interrupteurs internes, idéal pour toute nouvelle installation et pour le remplacement des anciennes réglettes simples ou doubles fluorescentes T8.
Le diffuseur et le boîtier en polycarbonate IK08 sont résistants au vandalisme.
Résistant aux UV et conçu pour les environnements extérieurs non abrités avec températures ambiantes de -20°C à +45°C.

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE