Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - Kit d?urg Plug and Play ac connecteur et câble pr LinearPacCSR? & LinearPacCWS? - AC161118

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

  • type de pictogramme - autre

  • pictogramme inclus - Non

  • avec interrupteur à distance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640161118

Réf. Sonepar

08276016111

Réf. Fournisseur

AC161118

Marque

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP20

temps d'opération nominal:

3...3 h

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

44 mm

hauteur/profondeur:

29 mm

longueur:

225 mm

type de câblage:

terminaison

Kit d?urgence Plug and Play avec connecteur et câble pour LinearPacCSR? & LinearPacCWS?

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE