Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - Kit d'encastrement aluminium pr dalle 1200x600mm Blanc - OT152697

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • largeur - 640 mm

  • longueur - 1240 mm

  • hauteur - 31 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640152697

Réf. Sonepar

08276015269

Réf. Fournisseur

OT152697

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

largeur:

640 mm

longueur:

1240 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BackLite - Kit d'encastrement aluminium en faux-plafond pour dalle LED 1200x600mm Blanc ( livré assemblé )

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE