Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - Kit Driver DALI Plug&Play pour rég L.1200 mm LinearPacCSR? & LinearPacCWS? - AC162634

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 54...240 V

  • courant de sortie - 75...400 mA

  • puissance de sortie - 18...40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162634

Réf. Sonepar

08276016263

Réf. Fournisseur

AC162634

Marque

SWITCHLITE

tension de sortie:

54...240 V

courant de sortie:

75...400 mA

puissance de sortie:

18...40 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

265 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit Driver DALI Plug&Play pour rég L.1200 mm LinearPacCSR? & LinearPacCWS?

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE