SWITCHLITE - LEDLine? - 1 mètre rub IP67 COB 24V 8W/m 490LED monochrome 3000K - rouleau 15M - ST162344

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 720 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162344

Réf. Sonepar

08276016234

Réf. Fournisseur

ST162344

Marque

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

720 lm

puissance de la lampe par mètre:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

nombre de sources lumineuses par mètre:

490

nombre de sources lumineuses par pied:

149

puissance de la lampe par pied:

2.44 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

150 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

8.8 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

plus petit rayon de courbure:

50 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDLine? - 15 mètres de ruban LED COB 24VDC 8W/m Monochrome 3000K 490 LED 648lm/m RA90 IP67 150°

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE