Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - LEDLine? - 1 mètre ruban IP20 SMD 4.8W 24V 60LED monochrome 3000K - mini 5M - ST152574

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 490 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 5 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640152574

Réf. Sonepar

08276015257

Réf. Fournisseur

ST152574

Marque

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

490 lm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

nombre de sources lumineuses par pied:

18

puissance de la lampe par pied:

1.46 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

5.3 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1 mm

plus petit rayon de courbure:

20 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDLine™ - Ruban LED SMD 24V DC 4,8W/m Monochrome 3000K 498lm/m IP20 - vendu par 5M

Les Atouts de l'article:

Solution économique pour les applications d’éclairage général. Parfaite en combinaison avec des diffuseurs dépolis pour une illumination douce et uniforme.

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE