SWITCHLITE - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m uni 827 - ST153038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 950 lm
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3609640153038
Réf. Sonepar
08276015303
Réf. Fournisseur
ST153038
Marque
SWITCHLITE
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
950 lm
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
puissance du système:
9.6 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
pays de fabrication:
CHINE
angle de rayonnement ajustable:
non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les sections supérieures à 10m nécessitent un raccordement en parallèle.
Quelques mots du fabricant :
SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


