Non retournable

SWITCHLITE - LEDlineCOB - 1 mètre ruban LED COB 24V DC 12W/m uni 840 IP20 - ST153007

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1260 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640153007

Réf. Sonepar

08276015300

Réf. Fournisseur

ST153007

Marque

SWITCHLITE

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1260 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

528

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

150 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

puissance du système:

12 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

pays de fabrication:

CHINE

angle de rayonnement ajustable:

non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ruban LED COB 12W/m monochrome 4000K IP20 IRC80. Nécessite un driver LED 24V DC. Vendu au mètre

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED COB monochrome, avec adhésif 3M™, fournit une lumière continue sans aucun effet d‘ombre ni point éblouissant.

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE