Non retournable

SWITCHLITE - LinearPac? - Kit Driver DALI Plug&Play pour réglette. L.1500 mm - AC162238

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 54...240 V

  • courant de sortie - 75...450 mA

  • puissance de sortie - 18...60.3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162238

Réf. Sonepar

08276016223

Réf. Fournisseur

AC162238

Marque

SWITCHLITE

tension de sortie:

54...240 V

courant de sortie:

75...450 mA

puissance de sortie:

18...60.3 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

265 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit d?urgence Plug and Play DALI pour réglette L.1500 mm LinearPacCSR.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE