Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - LinearPacCSR? - Rég. étanche trav. IP66 16W 180lm/W 840 IK08 non grad L.1200mm - AC161064

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h

  • longueur - 1200 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640161064

Réf. Sonepar

08276016106

Réf. Fournisseur

AC161064

Marque

SWITCHLITE

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

longueur:

1200 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

112

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.006

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.003

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette étanche RSE L.1200mm à haut rendement 180lm/W. Corps et diffuseur en polycarbonate, clips anti-vol inox 304. Cablage traversant. Composants interchangeables. 16W 4000K 2880lumens IP66 IK08. Fil incandescent 850°. Non gradable.

Les Atouts de l'article:

Réglette linéaire LED étanche IP66, à puissance et couleur commutables, modulaire, à haut rendement et installation sans outil. Conçue pour les environnements les plus exigeants, en intérieur comme en extérieur. Etanche modulaire avec une maintenance sans outil permettant le remplacement facile du module LED et du driver en fin de vie, ou l'ajout d'extensions Plug & Play tel que le détecteur de mouvement, détecteur avec fonction de corridor, kit d’urgence avec autotest intégré ou Driver DALI dimmable. Presse-étoupes IP66 à chaque extrémité et à l’arrière pour un câblage traversant simplifié avec boirniers de connexion. Résistance au fil incandescent à 850°C. Diffuseur et corps en polycarbonate IK08, antivandale. Adapté à des temépratures ambiantes de -20° à +45° Etanche à charnières avec clips antivol en acier inoxydable 304 offrant un accès rapide aux composants internes pour l’installation ou la maintenance. Le diffuseur se clipse directement après fixation de la base. Presse-étoupe, étrier de fixation et vis antivol inclus. Gamme étendue offrant une flexibilité maximale et un rendement optimal pour un excellent rapport performance/coût. Idéale en rénovation des luminaires simples ou doubles fluorescents T8 résistants à la corrosion.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE