SWITCHLITE - Linora CS? - Driver DT6 DALI - CL163778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 6...42 V
courant de sortie - 400...1050 mA
puissance de sortie - 16...40 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640163778
Réf. Sonepar
08276016377
Réf. Fournisseur
CL163778
Marque
SWITCHLITE
tension de sortie:
6...42 V
courant de sortie:
400...1050 mA
puissance de sortie:
16...40 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
285 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
I
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


