SWITCHLITE - Linora CS? & LivoCS?- Réglette mag sup pr éclairage indirect 30% pour reg. - CL163730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640163730
Réf. Sonepar
08276016373
Réf. Fournisseur
CL163730
Marque
SWITCHLITE
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
72000 h
émission de lumière:
indirect
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
longueur:
730 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
30...40 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
50 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
0.01
régulation constante du flux lumineux:
Non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.002
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
20 mm
hauteur/profondeur:
9 mm
suspension fournie:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


