Non retournable

SWITCHLITE - Linora CS?- Réglette dif. micropris. IP20 RSE 38W L.1500mm 3CCT 75° UGR22 Noir - CL163839

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 38 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640163839

Réf. Sonepar

08276016383

Réf. Fournisseur

CL163839

Marque

SWITCHLITE

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

38 W

température de couleur:

3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

1432 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

200...240 V

courant nominal:

0.16...0.16 mA

pays de fabrication:

CHINE

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

50 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.01

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.002

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

72.8 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Linéaire RSE corps aluminium et diffuseur micro prismatique PC, L.1500 mm. 30W et commutable en couleur 3000/3500/4000K. IP20 IK06. Angle 75°. UGR 19. Câblage rapide. Installation facile, montage en saillie ou en suspension. Coloris noir.

Les Atouts de l'article:

Réglette linéaire décorative connectable, à couleur commutable, avec corps en aluminium extrudé de haute qualité. Equipé d'un diffuseur microprismatique à faible éblouissement et de haute efficacité énergétique. Système de connexion rapide sans outils intégrant un module "Plug&Play" permettant une installation linéaire entièrement modulaire avec connecteurs d'interconnexion pour un montage en saillie ou en suspension. Configurations linéaires multiples par simple raccordement grâce à une large gamme de connecteurs de différentes formes. En option, réglette magnétique supérieure "Plug&Play", pour un éclairage indirect à 30 % et un éclairage direct à 70%, favorisant un confort visuel accru et une meilleure qualité d’éclairage ambiant dans toutes applications.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE