SWITCHLITE - LumiCWS? - Réflecteur intérieur aluminium Argent Ø120 mm pour DL151072 - DL161996

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 60 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640161996

Réf. Sonepar

08276016199

Réf. Fournisseur

DL161996

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

60 °

couleur:

autre

diamètre:

90 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LumiCWS? - Réflecteur intérieur Argent Ø120 mm pour DL151072

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE