Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - LumiCWS? - Réflecteur intérieur aluminium Blanc Ø150 mm pour DL151089 - DL161958

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 60 °

  • diamètre - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640161958

Réf. Sonepar

08276016195

Réf. Fournisseur

DL161958

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

60 °

diamètre:

120 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

LumiCWS™ - Réflecteur intérieur aluminium Blanc Ø150 mm pour DL151089

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE