SWITCHLITE - LumiCWS? - Réflecteur intérieur aluminium Noir Ø120 mm pour DL151072 - DL163891

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • angle de rayonnement - 60 °

  • diamètre - 90 mm

  • hauteur/profondeur - 30 mm

  • grille perforée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640163891

Réf. Sonepar

08276016389

Réf. Fournisseur

DL163891

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

angle de rayonnement:

60 °

diamètre:

90 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LumiCWS™ - Réflecteur intérieur Noir Ø120 mm pour DL151072

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE