SWITCHLITE - LumiCWS? - Réflecteur intérieur aluminium Noir Ø200 mm pour DL151096 & DL157234 - DL163877

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 60 °

  • couleur - noir

  • diamètre - 168 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640163877

Réf. Sonepar

08276016387

Réf. Fournisseur

DL163877

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

60 °

couleur:

noir

diamètre:

168 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LumiCWS? - Réflecteur intérieur aluminium Noir Ø200 mm pour DL151096 & DL157234

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE