SWITCHLITE - ONEx? - Collerette alu. basculante IP65 Chrome - DL151225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - chrome
hauteur - 4.5 mm
diamètre - 85 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3609640151225
Réf. Sonepar
08276015122
Réf. Fournisseur
DL151225
Marque
SWITCHLITE
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
chrome
hauteur:
4.5 mm
diamètre:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
ONEx? - Collerette interchangeable en aluminium IP65 basculante ronde pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Chrome
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


